Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo Mueller Hinton
Para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los microorganismos por métodos de dilución en caldo
Marca: BD 275710
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Caldo Mueller Hinton, sin ajuste de cationes, es un medio de cultivo deshidratado que no se suplementa con iones de calcio ni magnesio. Está formulado para tener un bajo contenido de timina y timidina. Se puede utilizar para pruebas de sensibilidad antimicrobiana por dilución en caldo siempre que las concentraciones de iones de calcio y magnesio se ajusten de acuerdo con la norma M7 del CLSI.
- El hidrolizado ácido (digerido) de caseína y el extracto de carne suministran aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas, minerales, vitaminas, carbono y otros nutrientes para favorecer el crecimiento de microorganismos.
- El almidón actúa como coloide protector contra las sustancias tóxicas en el medio; la hidrólisis del almidón durante la esterilización en autoclave proporciona una pequeña cantidad de dextrosa, que sirve como fuente de energía.
- Muestra respuesta de cultivo a: «Enterococcus faecalis» 29212, «Escherichia coli» 25922, «Pseudomonas aeruginosa» 27853 y «Staphylococcus aureus» 29213
- pH (2,1% de solución, 25 °C): 7,3 ± 0,1
- Calcio: 2,9–5,9 mg/l; Magnesio: 3,2–5,2 mg/l
Especificaciones
CE, CLSI | |
Refrigerado | |
caldo Mueller Hinton | |
Extracto de ternera 2 g/l, digestión ácida de caseína 17,5 g/l, almidón 1,5 g/l | |
Balde |
Beige claro (con algunas manchas oscuras) | |
Polvo deshidratado | |
caldo Mueller Hinton | |
Cultivo de gran variedad de microorganismos exigentes y no exigentes | |
2 kg |