missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Brilliant Green Bile 2%
Standard Methods medium for confirmed and completed tests for coliform bacteria in water and foods
Marca: BD 271000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW | |
Deshidratado | |
Bilis verde brillante 2 % | |
Medio de métodos estándar para pruebas confirmadas y completadas para bacterias coliformes en el agua y los alimentos | |
2kg |
De 2° a + 25°C | |
Bilis verde brillante 2 % | |
Peptona 10 g/l, hiel de buey 20 g/l, lactosa 10 g/l, verde brillante 13,3 mg/l | |
Balde |