missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Polypropylene Round Scoops
Sturdy scoops in rigid white polypropylene.
8.55€ - 27.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Round Scoop |
---|---|
Material | Polypropylene |
Color | White |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15501392
|
Azlon
SWL212 |
290 mm | 2000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15551382
|
Azlon
SWL202 |
130 mm | 100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15561382
|
Azlon
SWL204 |
160 mm | 250 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15571382
|
Azlon
SWL206 |
190 mm | 350 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15581382
|
Azlon
SWL208 |
220 mm | 500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15591382
|
Azlon
SWL210 |
250 mm | 1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Suitable for food contact applications in accordance with U.S. FDA regulations
- Round design facilitates use when withdrawing substances from bags and sacks
Especificaciones
Round Scoop | |
Polypropylene | |
White |