missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Conexión dentada para conector acodado de polipropileno
Cree fácil y rápidamente curvaturas sin dobleces de 90° en tubos flexibles sin necesidad de utilizar herramientas con estos conectores acodados dentados.
Marca: Masterflex™ 06365-17
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Fabricados con polipropileno transparente
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
DI de tubos de 1/16 pulg. | |
Orificio de 1/32 pulg; 15/32 x 15/32 pulg | |
Codo |
Polipropileno | |
25/paq. | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Transparente |