missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polvo de arsénico, malla -20, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Arsenic powder |
Color | Negro a plata |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1558 |
Cantidad | 50 g |
Porcentaje de pureza | 99% |
Tamaño de malla | −20 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Arsenic powder
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'