Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, orange, white wells, barcoded
Combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Marca: Thermo Scientific™ BC3396O
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las placas de PCR Armadillo™ Thermo Scientific™ combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de paredes finas para proporcionar un rendimiento de ciclo térmico superior en todas las condiciones sin deformaciones.
Las placas Armadillo están disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos, en múltiples colores, y pueden solicitarse con un código de barras estándar 128 o código de barras personalizado. Todos los formatos están disponibles con pocillos transparentes o blancos. Si quiere obtener resultados de qPCR óptimos, elija los blancos. El marco resistente a las deformaciones y de diseño especial, junto con las distintas opciones de formato, hacen que las placas de PCR Armadillo sean la mejor opción para realizar PCR de alto rendimiento y manipulación automatizada.- Marco de policarbonato para un ciclado térmico resistente a la deformación
- Estabilidad mecánica mejorada para una mejor manipulación robótica
- Pocillos de polipropileno de paredes finas para una transferencia de calor óptima
- La forma de los pocillos está optimizada para conseguir una máxima recuperación de muestras.
- Caracteres alfanuméricos planos y bordes de los pocillos elevados para un sellado por calor mejorado
- La cubierta transparente permite ver fácilmente los pocillos
- Varias opciones de color del marco, todas disponibles en pocillos transparentes (para PCR) y de color blanco (para qPCR)
- Volumen máximo de los pocillos 0,2 ml
Especificaciones
Incluye código de barras | |
25 placa | |
Naranja, Blanco | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Policarbonato, Polipropileno | |
96 | |
Perfil bajo |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Armadillo™ | |
Microplaca de PCR | |
Con faldón | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Blanco |
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.