missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Cut Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Descripción
- Guantes tejidos Kevlar™.
- Se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una buena movilidad.
- Diseño tejido para adaptarse a la forma de la mano y facilitar la movilidad.
- Excelente resistencia a los cortes y protección contra los riesgos térmicos propios de un entorno seco.
- Ambidiestro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-94 CEE, EN 388-94 sobre riesgos mecánicos, EN 407-94 sobre riesgos derivados del calor, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/01/12/0062, CE número de declaración 0075/797/162/01/12/0062, EN 420, EN 388 |
Descripción | Calibre 10 |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | 3 |
Hand | Ambidiestro |
Material | Aramida, Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 6 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, aviación, construcción, edificación, vidrio, metalurgia, logística, mantenimiento, papel y construcción naval |
Incluye | Puño elástico |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'