missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Ankerite II
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Ankerite II son deportivos, ligeros y con absorción de impactos y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
60.50€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material de revestimiento | Breathable, 3D Mesh |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole. |
Material de la suela | Nitrile, EVA, Composite Fabric |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15755605
|
Euro Protection™
9ANCL37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15765605
|
Euro Protection™
9ANCL38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15775605
|
Euro Protection™
9ANCL39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15785605
|
Euro Protection™
9ANCL40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15795605
|
Euro Protection™
9ANCL41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15705615
|
Euro Protection™
9ANCL42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15715615
|
Euro Protection™
9ANCL43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15725615
|
Euro Protection™
9ANCL44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15735615
|
Euro Protection™
9ANCL45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15745615
|
Euro Protection™
9ANCL46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Diseño deportivo
- Ligero
- Cuello y lengüeta acolchados para un ajuste ceñido
- Exterior de cuero de ante, adornos reflectantes en ambos lados
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
Especificaciones
Gris | |
Cuero | |
Nitrile, EVA, Composite Fabric | |
513 g per shoe in size 8 |
Breathable, 3D Mesh | |
Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole. | |
Composite | |
EN ISO 20345: 2011 |