missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32177
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata. Puntera de acero.
127.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Color | Negro |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Modelo | 32177 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15669467
|
Abeba™
32177/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15679467
|
Abeba™
32177/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15689467
|
Abeba™
32177/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15699467
|
Abeba™
32177/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15609477
|
Abeba™
32177/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15619477
|
Abeba™
32177/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15629477
|
Abeba™
32177/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15639477
|
Abeba™
32177/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15649477
|
Abeba™
32177/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15659477
|
Abeba™
32177/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15669477
|
Abeba™
32177/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15679477
|
Abeba™
32177/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15689477
|
Abeba™
32177/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Pala de material multifuncional transpirable y altamente resistente a la abrasión en seco.
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Suela de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Modelo descatalogado.
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Slip-resistant | |
32177 |
Negro | |
Polyurethane | |
Steel |