Learn More
Tiocianato de amonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and as a corrosion inhibitor against acid gases. It is used in the photography industry as a stabilizer or an accelerator. It is also used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating and as a separator of zirconium and hafnium as well as gold and iron. It is also used in analytical chemistry for titrimetric analysis and to determine the iron content by colorimetry in soft drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tiocianato de amonio tiene muchos usos en la fabricación de productos químicos como los tiocianatos metálicos [CuSCN, CA(SCN)2, NaSCN, KSCN] y en una serie de productos farmacéuticos. Se utiliza en soluciones de congelación, decapado, impresión y como inhibidor de corrosión contra gases ácidos. Se utiliza en la industria de la fotografía como estabilizador o acelerador. También se utiliza en fertilizantes, teñido de tela, revestimiento de zinc, galvanoplastia y como separador de circonio y hafnio, así como oro y hierro. También se utiliza en química analítica para el análisis titrimétrico y para determinar el contenido de hierro por colorimetría en refrescos.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol, amoníaco y acetona. Insoluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y nitrato de plomo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium thiocyanate |
Punto de fusión | 147°C to 149°C |
Densidad | 1.305 |
Olor | Odorless |
Fórmula lineal | NH4SCN |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 3595135 |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Índice Merck | 14,561 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium thiocyanate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium thiocyanate
RUO – Research Use Only