Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Concentration Module
Elimina del 95 al 98 % del ARNr
Marca: Invitrogen™ K155005
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Los kits de aislamiento de transcriptoma RiboMinus™ proporcionan un espectro completo enriquecido de transcripciones de ARN mediante la reducción de ARN ribosomal grande de la muestra de ARN total. Los kits RiboMinus pueden eliminar entre el 95 % y el 98 % de las moléculas de ARNr de ARN total de humanos, ratones, bacterias o levaduras.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices, extracción de ARN, aislamiento de ARN para micromatrices de expresión, aislamiento de ARN de transcriptoma
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Gránulo magnético | |
ARN de transcriptoma | |
Transcriptasa inversa PCR (RT-PCR), técnica Northern | |
RiboMinus™ | |
ARN de transcriptoma |
Columna de centrifugación | |
ARN RiboMinus™ | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
6 preparaciones | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.