missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Tapón de aluminio
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
28 mm
30 mm
40 mm
Descripción
- Revestimientos de aglomerado revestidos de polietileno temperatura máxima de 80 °C
- Revestimientos de caucho temperatura máxima de 121 °de C
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cartón con recubrimiento de polietileno |
Material del cierre | Aluminio |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 30 mm |
Tipo de producto | Tapón |
Material | Aluminio |
N.° por paquete | Paquete de 100 |
Cantidad | Paquete de 100 |
Tamaño de rosca (métrico) | 30 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'