missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Aluminum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Color | Incolora |
pH | 1 |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium solution 1000 ppm
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Aluminum nitrate
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'