missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-035 Cotton-Supported Nitrile Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Guantes protectores industriales
- Construcción de algodón reforzado
- Acabado suave para aplicaciones de agarre en seco
- Alto nivel de resistencia a las grasas animales
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Verde |
Acabado exterior | Sin textura |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | 3121A |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLOPT |
EN ISO 374 - 5 | Sí |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'