missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-004 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Descripción
- La mezcla de nitrilo y PVC proporciona protección química contra 6 productos químicos certificados (JKLMPT) de 18 EN ISO 374:2016
- Otros 5 productos químicos (AFNOS) adicionales han alcanzado un nivel de permeación 2 o superior en un laboratorio acreditado
- El diseño de espuma especial proporciona resistencia al aceite y mejora las capacidades de agarre en entornos húmedos o aceitosos
- El diseño de algodón sin costuras de calibre 13 aumenta la comodidad y la protección
- Cumple con los reglamentos alimentarios de la FDA y de la UE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Azul |
Material | Mezcla de nitrilo/PVC |
Tamaño | 11 |
Norma EN388 | 4131A |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLMPT |
EN ISO 374 - 5 | Sí |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'