missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-alfa-Pineno, 98 %, contiene cantidades variables de enantiómero, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
(-)-alpha-Pinene, 98%, cont. variable amounts of enantiomer, is used in food and beverage (incl. additives, contaminants), fragrance / essential oil, nutraceutical. It is also used as a anti- infective agent. It is used as a component of pine resin and a useful chiral synthetic intermediate. Alpha-pinene is the most widely encountered terpenoid in nature and is highly repellant to insects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (-)-alfa-pineno, 98 %, que contiene cantidades variables de enantiómero, se utiliza en alimentos y bebidas (incluidos aditivos y contaminantes), fragancias/aceites esenciales y nutracéuticos. También se utiliza como agente antiinfeccioso. Se usa como un componente de resina de pino y como intermedio sintético quiral útil. El alfa-pineno es el terpenoide que más se encuentra en la naturaleza y es altamente repelente a los insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, alcohol y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
El (-)-alfa-pineno, 98 %, que contiene cantidades variables de enantiómero, se utiliza en alimentos y bebidas (incluidos aditivos y contaminantes), fragancias/aceites esenciales y nutracéuticos. También se utiliza como agente antiinfeccioso. Se usa como un componente de resina de pino y como intermedio sintético quiral útil. El alfa-pineno es el terpenoide que más se encuentra en la naturaleza y es altamente repelente a los insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, alcohol y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (-)-alpha-Pinene |
Punto de fusión | -64°C |
Punto de ebullición | 154°C to 156°C |
Temperatura de inflamación | 32°C (89°F) |
Notas del porcentaje del ensayo | contiene cantidades variables de enantiómero |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2368 |
Beilstein | 1903790 |
Índice Merck | 14,7445 |
Rotación óptica | −42° (Neat) |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'