missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Tubo de flujo directo de aire

La escala de referencia del tubo de flujo de aire de vidrio directo Aalborg™ se traduce en lecturas de ml y l superiores al proporcionar una escala de medidas en una amplia gama de volúmenes.

Marca:  Aalborg™ FT-022-05-CA-VN

Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11812450

  • 144.16€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones

Especificaciones

500 mL/min
Tubo de flujo directo de aire
65 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales