missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-125 Cut and Impact Protection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Descripción
- El diseño de HIVIZ™ aumenta la conciencia de los usuarios por la seguridad
- El revestimiento de nitrilo de doble capa proporciona agarre y control al trabajar con aceites y otros líquidos
- El guante de HPPE tejido sin costuras mantiene las manos frescas y cómodas
- El revestimiento de nitrilo de doble capa protege contra la exposición al aceite y las lesiones por abrasión
- Diseñado para entornos dinámicos que presentan riesgos de impacto y corte
Compliance
ANSI 4, EN 388
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Gris, Naranja de alta visibilidad |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | EN 388:4X43CP |
Para utilizar con (aplicación) | Acoplamiento y liberación de cubreobjetos de cadena de perforación, montaje y finalización de perforación, manipulación de metales irregulares, servicios de producción, perforación/extracción, mantenimiento de equipos pesados, transporte y logística |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'