Learn More
Acrilonitrilo, +99 %, estabilizado con ca-4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Acrylonitrile acts as a monomer used in the production of polyacrlonitrile plastics, adhesives and synthetic rubber. It is also used for the synthesis of copolymers such as styrene-acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene, acrylonitrile styrene acrylate. It is involved in the preparation of adiponitrile by dimerization, which finds application in polyamide synthesis. It acts as a precursor to acrylamide and acrylic acid. It is used as dienophile in Diels-Alder reactions. It acts as a chemical intermediate in the synthesis of antioxidants, active pharmaceutical ingredients, dyes, and surface-active agents. Further, it is utilized for the preparation of acrylic fibers, resins and nitrile rubbers. In addition to this, it serves as a fumigant for food commodities, flour milling, and bakery food processing equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acrilonitrilo actúa como monómero utilizado en la producción de plásticos de poliacrilonitrilo, adhesivos y caucho sintético. También se utiliza para la síntesis de copolímeros como estireno-acrilonitrilo, acrilonitrilo butadieno estireno o acrilato de acrilonitrilo estireno. Está involucrado en la preparación de adiponitrilo por dimerización, que se puede utilizar en la síntesis de poliamida. Actúa como precursor de la acrilamida y el ácido acrílico. Se utiliza como dienófilo en las reacciones de Diels-Alder. Actúa como intermediario químico en la síntesis de antioxidantes, ingredientes farmacéuticos activos, colorantes y agentes con actividad de superficie. Además, se utiliza para la preparación de fibras acrílicas, resinas y cauchos de nitrilo. Además de esto, sirve como fumigante para productos alimenticios, moliendas de harina y equipos de procesamiento de alimentos de panadería.
Solubilidad
Miscible con isopropanol, etanol, éter, acetona, agua, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, álcalis, metales, bromo, peróxidos y cobre.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acrylonitrile |
Nombre de nota | stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol |
Punto de fusión | -84°C |
Densidad | 0.806 |
Punto de ebullición | 77°C to 78°C |
Temperatura de inflamación | 0°C (32°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Olor | Pungent |
Fórmula lineal | CH2=CHCN |
Índice de refracción | 1.391 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only