missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4

Utilice esta columna con núcleo sólido especialmente diseñado con funcionalidad C4 para biomoléculas que se unen firmemente a las columnas C8 o C18.

Marca:  Thermo Scientific™ 16526-032130

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12685695

  • 512.00€ / cada uno


Envío estimado: 16-07-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Ofrezca una retención hidrófoba inferior, ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4. Basadas en la tecnología Core Enhanced (tecnología de núcleo mejorada), las columnas Thermo Scientific Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.

  • Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
  • Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
  • Excepcionales columnas reforzadas
  • Retención hidrófoba significativamente inferior en comparación con la C18
  • Ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes

Información para pedidos:

Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Especificaciones

Especificaciones

Fase inversa
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase inversa
2,1 mm
30 mm
2,6 μm
150 Å
60 °C
C4
2 %
Columna de análisis
HPLC
14500 psi (1000 bar)
De 2 a 9
80 m²/g
L26
Accucore
Videos
SDS
Documentos
Certificados

Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.