Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4
Utilice esta columna con núcleo sólido especialmente diseñado con funcionalidad C4 para biomoléculas que se unen firmemente a las columnas C8 o C18.
Marca: Thermo Scientific™ 16526-013005
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ofrezca una retención hidrófoba inferior, ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
- Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
- Excepcionales columnas reforzadas
- Retención hidrófoba significativamente menor en comparación con C18
- Ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq. | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 9 | |
80 m²/g | |
L26 | |
Accucore | |
2% | |
Sí |
3 mm | |
10 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60°C | |
C4 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.