missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Microscope Stand for Axio Scope.A1
For use with Axio Scope.A1 Microscope
Marca: Zeiss™ 430035-9100-000
Descripción
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD
- Parte inferior del soporte para iluminación HAL 50
- Iluminación de luz transmitida con lámpara accesoria para lámpara reflectora de 12 V 50 W Montaje en cola de milano para portaplatinas acoplables
- 24elevación de enfoque mm
- Tope de enfoque ajustable
- 6rueda de filtro de -posiciones para filtros de 36 mm diámetro Montaje para deslizador de filtros de 2 posiciones 14 x 40, 36 mm
- Unidad de alimentación integrada de 12 V CC y 50 W, estabilizada, 100-240V CA/50-60 Hz/110 VA
- Cable de alimentación específico de cada país Parte superior del soporte para HAL 100 y HBO/HXP/Colibri
- Portaobjetivos 6x campo brillante/oscuro, M27
- Iluminación de luz reflejada HD/FL
- Obturador de seguridad mecánica y disco de difusión conmutable Diafragma de campo luminoso integrado y tope de apertura
- Montaje en cola de milano para torretas reflectoras intercambiables y deslizador reflector
- Montaje para deslizador de filtros 14 x 40 mm
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD DIC
- Parte inferior del soporte para iluminación HAL 50
- Iluminación de luz transmitida con lámpara accesoria para lámpara reflectora de 12 V 50 W
- Montaje en cola de milano para portaplatinas acoplables
- 24 elevación de enfoque mm
- Tope de enfoque ajustable
- 6rueda de filtros de -posiciones para filtros de 36 mm de diámetro
- Montaje para deslizador de filtros de 2 posiciones de 14x40, 36 mm
- Unidad de alimentación integrada de 12 V CC y 50 W, estabilizada, 100-240V CA/50-60 Hz/110 VA
- Cable de alimentación específico del país.
- Parte superior del soporte para HAL 100 y HBO/HXP/Colibri
- Portaobjetivos 6x campo brillante/oscuro DIC, M27
- Iluminación de luz reflejada HD/FL
- Obturador de seguridad mecánica y disco de difusión conmutable
- Montaje en cola de milano para torretas reflectoras intercambiables y deslizador reflector
- Montaje para deslizador de diafragma de campo luminoso y deslizador con tope de apertura o atenuador FL, deslizador discontinuo y de filtros 14 x 40 mm y deslizador polarizador A 6 x 30 mm
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 HAL 100, 6x H
- Parte inferior del soporte para iluminación HAL 100
- Iluminación de luz transmitida para HAL de 12 V 100 W con disco de difusión conmutable
- Montaje en cola de milano para portaplatinas acoplables
- 24elevación de enfoque mm
- Tope de enfoque ajustable
- 6rueda de filtros de -posiciones para filtros de 36 mm de diámetro
- Montaje para deslizador de filtros de 2 posiciones de 14x40, 36 mm
- Parte superior del soporte de luz transmitida con portaobjetivos 6x campo brillante, M27
- Montaje en cola de milano para torretas reflectoras intercambiables y deslizador reflector
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 LED, 6x H
- Parte inferior del soporte para iluminación LED de luz transmitida
- Montaje en cola de milano para portaplatinas acoplables
- 24elevación de enfoque mm
- Tope de enfoque ajustable
- Unidad de alimentación integrada de 12 V CC y 50 W, estabilizada, 100-240V CA/50-60 Hz/110 VA
- Cable de alimentación específico del país.
- Parte superior del soporte de luz transmitida con portaobjetivos 6x campo brillante, M27
- Montaje en cola de milano para torretas reflectoras intercambiables y deslizador reflector
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 LED, FL-LED, 3x H, 3x DIC
- Parte inferior del soporte para iluminación LED de luz transmitida
- Montaje en cola de milano para portaplatinas acoplables
- 24elevación de enfoque mm
- Tope de enfoque ajustable
- Unidad de alimentación integrada de 12 V CC y 50 W, estabilizada, 100-240V CA/50-60 Hz/110 VA
- Cable de alimentación específico del país.
- Parte superior del soporte A-FL-LED
- Portaobjetivos 3x campo brillante, 3x DIC, M27
- Iluminación de luz reflejada FL-LED con torreta reflectora de 4 posiciones para módulos P&C. Montaje de 4 posiciones y para módulos LED
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 HAL 100, FL-LED, 3x H, 3x DIC
- Parte inferior del soporte para iluminación HAL 100
- Iluminación de luz transmitida para HAL de 12 V 100 W con disco de difusión conmutable
- Montaje en cola de milano para portaplatinas acoplables
- elevación de enfoque 24 mm
- Tope de enfoque ajustable
- rueda de filtros de 6 posiciones para filtros de 36 mm de diámetro
- Montaje para deslizador de filtros de 2 posiciones de 14x40, 36 mm
- Parte superior del soporte A-FL-LED
- Portaobjetivos 3x campo brillante, 3x DIC, M27
- Iluminación de luz reflejada FL-LED con torreta reflectora de 4 posiciones para módulos P&C. Montaje de 4 posiciones y para módulos LED
Especificaciones
Soporte de microscopio | |
Soporte para microscopio Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD | |
Microscopio Axio Scope.A1 | |
1 unidad |