missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, vidrio ámbar, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de caucho natural/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septum premontados.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
- ND9
- 9 mm
- Vidrio
- Ámbar
- Con etiqueta
- 1,5 ml
- Tapón de rosca
- orificio central (6 mm)
- Polipropileno
- Caucho natural/TEF
- 1,0 mm
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Azul | |
Ámbar | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
9-425 |
Caucho natural/TEF | |
11,6 mm | |
< 1,85/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
Sí |