missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 95284 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Marca: Uvex 9528452
Detalles adicionales : Peso : 0.17600kg
Descripción
Suela baja cómoda Tune-Up Uvex 95284
- Concepto de suela antiestática para su uso en calzado de seguridad
- Diseñada para reducir la fatiga aumentando la comodidad del usuario y mejorando la ergonomía mediante un soporte óptimo del arco de los pies
- Buena amortiguación
- Alivio de las marcas de presión
- Estructura de superficie cómoda y no irritante
- Es transpirable y absorbe la humedad
- Antibacteriana
- Antiestático
- Apta para calzado ESD
- Uvex 1 Sport
- N.º de artículo 95284
- Norma EN ISO 20345:2011
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Azul | |
Microvelour | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Uvex 1 Sport | |
52 | |
Unisex | |
Sí |