missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 94908 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
Marca: Uvex 9490846
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Absorción de impactos de los pies de superficie completa
- Material altamente transpirable, absorbente de humedad y de secado rápido
- Las zonas de absorción de impactos facilitan el movimiento natural de los pies
- Compatibilidad con la piel y estructura superficial agradable
- Soporta el arco de los pies
- N.º de artículo: 9490,8
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Uvex G2 | |
46 | |
Unisex | |
Sí |