missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ 9308 U-Sonic Reduced Ventilation Goggles

Lightweight, full vision goggles with compact geometry for compatibility with various types of PPE. An innovative ventilation system ensures good eye health.

19.40€ - 20.80€

Especificaciones

Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Tipo de lente Panorámicas
Tinción de lente Transparente
Detalles de ventilación Ventilación reducida
Desechables No
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Revestimiento de lente Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Revestimiento de lente Precio Cantidad y disponibilidad  
17207331
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
9308247
Supravision Excellence
19.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17297321
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
9308246
Supravision Extreme
20.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Lightweight, full-vision goggles provide relief instead of strain
  • Low contact pressure and homogeneous pressure distribution for long-lasting comfort
  • Compact geometry is compatible with various other type of PPE
  • Innovative ventilation system ensures good eye health
  • Large, panoramic lens is interchangeable
  • Duo component technology provides a perfect fit

Supravision Excellence Coating

  • Inside: Anti-fog
  • Outside: Scratch-resistant and chemical-resistant
  • Easy to clean, and less susceptible to soiling

Supravision Extreme Coating

  • Interior: Anti-fog
  • Exterior: Scratch-resistant
  • Ideal for working areas with long-term exposure to condensation, and high levels of dirt
Especificaciones

Especificaciones

EN 166:2001, EN 170:2002
Transparente
No
Panorámicas
Ventilación reducida
Policarbonato
SDS
Product Certifications