missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad de soldadura Super F OTG 9169
Click to view available options
Descripción:
Nivel de protección de soldadura: 3
Nivel de protección de soldadura: 5
Description
- Especialmente indicadas para usuarios que también usan gafas graduadas con patillas
- Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 169 (protección frente a soldaduras)
- Patillas en material suave y flexible para aumentar la comodidad y mejorar la sujeción
- Los gafas están disponibles en una gran variedad de niveles de protección para soldaduras
- El filtro contra el reflejo del sol permite un reconocimiento de color perfecto
- Visión periférica sin restricciones
Revestimiento Infradur Plus
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Minimiza las quemaduras causadas por las chispas de soldadura
Spécification
Tipo de lente | Infradur Plus |
Descripción | Nivel de protección de soldadura: 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 169:2001 |
Tinción de lente | Negro |
Color de marco | Negro, verde |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV 400 |
Labeling | W 166 FT CE – 3 W 1 FTKN DIN CE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'