missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Ácido metilhexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Methylhexanoic acid |
Densidad | 0.9050g/mL |
Punto de ebullición | 121.0°C (30.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Fórmula lineal | CH3CH(CH3)(CH2)3CO2H |
Cantidad | 25 g |
Gravedad específica | 0.905 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Methylhexanoic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'