missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Metilsulfonil)anilina, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Se sintetizó una serie de derivados de 4-(metilsulfonil)anilina para obtener nuevos compuestos que sirviesen de potenciales agentes antinflamatorios selectivos contra la enzima COX-2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Se sintetizó una serie de derivados de 4-(metilsulfonil)anilina para obtener nuevos compuestos que sirviesen de potenciales agentes antinflamatorios selectivos contra la enzima COX-2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Methylsulfonyl)aniline |
Punto de fusión | 133°C to 138°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.44 g/mL |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 2208425 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | 4-metanosulfonilanilina |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'