missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-cloruro de fluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is used in the synthesis of polyphenylene ether and thioether ketones and also in the synthesis fluorinated poly(aryl ether ketone)s containing 1,4-naphthalene moieties. It is also used as a raw material in engineering of plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis del éter de polifenileno y de las cetonas de tioéter; también se emplea en la síntesis de poli(cetonas de éter de arilo) fluoradas que contienen mitades de 1,4-naftaleno. También se utiliza como materia prima en la ingeniería de plásticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en presencia de gas.
Se utiliza en la síntesis del éter de polifenileno y de las cetonas de tioéter; también se emplea en la síntesis de poli(cetonas de éter de arilo) fluoradas que contienen mitades de 1,4-naftaleno. También se utiliza como materia prima en la ingeniería de plásticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en presencia de gas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzoyl chloride |
Punto de fusión | 10°C to 12°C |
Densidad | 1.326 |
Punto de ebullición | 193°C |
Temperatura de inflamación | 82°C (179°F) |
Olor | Acidic |
Índice de refracción | 1.532 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 386215 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'