missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Ciano-1-butina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-1-butyne |
Densidad | 0.9063g/mL |
Punto de ebullición | 79.0°C (39.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 65.5°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | NCCH2CH2CCH |
Cantidad | 1 g |
Gravedad específica | 0.9063 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Cyano-1-butyne
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'