missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 4-clorobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
4-Chlorobenzoic acid is used to determine the diversity of 2-, 3- and 4-chlorobenzoate degraders in two pristine soils with similar physical and chemical characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4- clorobenzoico se utiliza para determinar la diversidad de degradadores de 2-, 3- y 4-clorobenzoato en dos suelos prístinos con características físicas y químicas similares.
Solubilidad
Soluble en agua (0,08 g/l).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El ácido 4- clorobenzoico se utiliza para determinar la diversidad de degradadores de 2-, 3- y 4-clorobenzoato en dos suelos prístinos con características físicas y químicas similares.
Solubilidad
Soluble en agua (0,08 g/l).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzoic acid |
Punto de fusión | 239°C to 243°C |
Densidad | 1.54 |
Punto de ebullición | 275°C |
Temperatura de inflamación | 238°C (460°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 907196 |
Índice Merck | 14,2125 |
Información de solubilidad | Soluble in water(0.08g/L). |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'