missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio faramaceútico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
Se utiliza como intermedio faramaceútico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
Densidad | 1.335 |
Punto de ebullición | 208°C |
Temperatura de inflamación | 95°C (203°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.5547 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 781205 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'