missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Ácido metoxipropiónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methoxypropionic acid |
Densidad | 1.1080g/mL |
Punto de ebullición | 116.0°C (9.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 113°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mL |
Gravedad específica | 1.108 |
Sinónimo | 3-methoxypropionic acid, propanoic acid, 3-methoxy, propanoic acid, methoxy, m-peg1-acid, propanoic acid,methoxy, acmc-1aiwk, 3-methoxy-propionic acid, #, propanoic acid,3-methoxy, .beta.-methoxypropionic acid |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Methoxypropionic acid, 98%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'