missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Yodotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Descripción
3-Iodotoluene was used in the preparartion of indene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodotolueno se utilizó en la preparación de derivados del indeno.
Solubilidad
No miscible en agua. Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
El 3-yodotolueno se utilizó en la preparación de derivados del indeno.
Solubilidad
No miscible en agua. Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Iodotoluene |
Punto de fusión | -27°C |
Densidad | 1.698 |
Punto de ebullición | 80°C to 82°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 82°C (179°F) |
Índice de refracción | 1.604 |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 1903634 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Not miscible in water. Soluble in benzene,alcohol and ether. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'