missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isotiocianato de 3,4-(metilenedioxi)bencilo, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El isotiocianato de 3,4-(metilendioxi)bencilo se utiliza como intermedio. Se utiliza en reacciones de adición nucleofílica.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de humedad, alcohol, aminas y agua.
El isotiocianato de 3,4-(metilendioxi)bencilo se utiliza como intermedio. Se utiliza en reacciones de adición nucleofílica.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de humedad, alcohol, aminas y agua.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isothiocyanate |
Densidad | 1.32 |
Punto de ebullición | 139°C to 140°C (1 mmHg) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.615 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 1428941 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Hydrolyses in water. |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'