missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Clear Glass, Aluminium Cap, Silicone/PTFE septum, Pre-crimped

Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12626906

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • ND20
  • Glass
  • Clear
  • 10mL
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • Aluminium
  • Silicone/PTFE
  • 3.0mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones

Especificaciones

Plain
Crimp Cap
54.5mm
No
Vial Set
20 mm
12.2 mL
Aluminium
Headspace
Silicone, PTFE
100
Clear
Glass
Videos
Documentos