missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isotiocianato de 2-feniletilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Phenethyl isothiocyanate is an NNK-induced lung tumorigenesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de feniletilo es un inhibidor de la tumorigénesis pulmonar inducida por NNK.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y dicorometano. Reacciona con agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos de la humedad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco.
El isotiocianato de feniletilo es un inhibidor de la tumorigénesis pulmonar inducida por NNK.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y dicorometano. Reacciona con agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos de la humedad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethyl isothiocyanate |
Densidad | 1.09 |
Punto de ebullición | 139°C to 140°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.5888 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 2084162 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'