Learn More
2-n-butoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used in industry for degreasing and detergent applications.2-n-Butoxyethanol is used in the industry for degreasing and detergent applications. It acts as a surfactant in domestic and industrial products. It is an active component of fracturing fluids, drilling stabilizers and oil slick dispersants. It is also used as a solvent for paints, surface coatings, cleaning products and inks. Further, it is employed as a food additive, antimicrobial agent, defoamer, stabilizer and adhesive. In addition to this, it is used as a whiteboard cleaner, liquid soap, cosmetic, dry cleaning solution, lacquer, varnishe and latex paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilizado en la industria para aplicaciones de desengrase y detergente. 2-n-butoxietanol se utiliza en la industria para aplicaciones de desengrase y detergente. Actúa como surfactante en productos domésticos e industriales. Es un componente activo de los fluidos de fracturamientos, estabilizadores de perforación y dispersantes de vertidos de fuel. También se utiliza como disolvente para pinturas, revestimientos de superficies, productos de limpieza y tintas. Además, se emplea como aditivo alimentario, agente antimicrobiano, antiespumante, estabilizador y adhesivo. Además de esto, se utiliza como limpiador de pizarras blancas, jabón líquido, cosmético, solución de limpieza en seco, laca, barniz y pintura de látex.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol etílico, éter etílico, acetona, n-heptano, benceno, aceite mineral, parafina aromática e hidrocarburos halogenados. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono.
Notas
Excelente equilibrio hidrófilo-lipofílico (HLB). Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales, aluminio y alcalinos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-n-Butoxyethanol |
Punto de fusión | °C to 79°C |
Densidad | 0.902 |
Punto de ebullición | 171°C to 173°C |
Temperatura de inflamación | 64°C (147°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3OCH2CH2OH |
Índice de refracción | 1.419 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN2810 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only