missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Metiltio)etilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(metiltio)etilamina es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, agentes oxidantes y el dióxido de carbono. Almacenénese bajo gas inerte seco.
La 2-(metiltio)etilamina es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, agentes oxidantes y el dióxido de carbono. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Methylthio)ethylamine |
Densidad | 0.974 |
Punto de ebullición | 146°C to 148°C |
Temperatura de inflamación | 36°C (96°F) |
Olor | Amine-like |
Fórmula lineal | CH3S(CH2)2NH2 |
Índice de refracción | 1.4965 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2734 |
Beilstein | 1731099 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'