missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrilato 2-metoxietilo, 98 %, estabilizado con ca. 50-100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethyl acrylate |
Nombre de nota | stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol |
Punto de fusión | <-30°C |
Densidad | 1.008 |
Punto de ebullición | 162°C |
Temperatura de inflamación | 56°C (133°F) |
Olor | Ester-like |
Fórmula lineal | H2C=CHCO2(CH2)2OCH3 |
Índice de refracción | 1.428 |
Cantidad | 250 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'