missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Mercaptobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-mercaptobenzimidazol se utiliza como antidegradante. Se utiliza para proteger el caucho de la oxidación. También se emplea como intermedio en la preparación del rabeprazol. Además, se aplica en medicamentos antileprosos. Asimismo, se utiliza como abrillantador de cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El 2-mercaptobenzimidazol se utiliza como antidegradante. Se utiliza para proteger el caucho de la oxidación. También se emplea como intermedio en la preparación del rabeprazol. Además, se aplica en medicamentos antileprosos. Asimismo, se utiliza como abrillantador de cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptobenzimidazole |
Punto de fusión | 305°C to 310°C |
Temperatura de inflamación | >250°C (487°F) |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 119867 |
Índice Merck | 14,1082 |
Sinónimo | 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol |
Nombre IUPAC | 2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'