missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrilato de 2-(dimetilamino)etilo, 98%, estabilizado con aproximadamente 0,1 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Descripción
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, as a catalytic agent, as a petrochemical additive and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de 2-(dimetilamino)etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos, y como agente catalítico y aditivo en productos petroquímicos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Sensible al calor, la luz y la humedad.
El acrilato de 2-(dimetilamino)etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos, y como agente catalítico y aditivo en productos petroquímicos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Sensible al calor, la luz y la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate |
Nombre de nota | stabilized with ≈0.1% 4-methoxyphenol |
Punto de fusión | -60°C |
Densidad | 0.943 |
Punto de ebullición | 64°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 62°C (144°F) |
Fórmula lineal | CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2 |
Índice de refracción | 1.438 |
Cantidad | 25 mL |
Número UN | UN3302 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'