missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Clorociclohexanona, 97 %, estable con carbonato de calcio/óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
2-Chlorocyclohexanone, is an intermediate in the synthesis of variety of pharmaceutical compounds. It is also an intermediate in the synthesis of 1-Chloro-2-methylenecyclohexane .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-clorociclohexanona es un intermediario en la síntesis de una variedad de compuestos farmacéuticos. También actúa como intermediario en la síntesis de 1-cloro-2-metileneciclohexano.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado a -20 °C.
La 2-clorociclohexanona es un intermediario en la síntesis de una variedad de compuestos farmacéuticos. También actúa como intermediario en la síntesis de 1-cloro-2-metileneciclohexano.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado a -20 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chlorocyclohexanone |
Nombre de nota | stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide |
Punto de fusión | 22°C to 24°C |
Densidad | 1.161 |
Punto de ebullición | 82°C to 83°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 82°C (180°F) |
Índice de refracción | 1.484 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 774100 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'