missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,2R)-(-)-2-Benciloxiciclopentilamina , ChiPros + 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
(1R,2R)-(-)-2-Benzyloxycyclopentylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (1R,2R)-(-)-2-benciloxiciclopentilamina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Es sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes.
La (1R,2R)-(-)-2-benciloxiciclopentilamina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Es sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-(-)-2-Benzyloxycyclopentylamine |
Punto de fusión | 23°C |
Densidad | 0.983 |
Punto de ebullición | 90°C to 93°C (0.23 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Notas del porcentaje del ensayo | 98 % ee |
Índice de refracción | 1.5305 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2735 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'