Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas BBP12 de la UE con desbobinador y paquete Workstation PWID
Este kit contiene la impresora de etiquetas BBP12, el desbobinador y el paquete de software Workstation Product & Wire Identification para que pueda empezar a diseñar inmediatamente etiquetas profesionales.
Marca: Brady™ 198595
737.63 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.26000kg
Descripción
El Brady™ BBP™12 le ofrece la versatilidad de imprimir todos sus tipos de etiquetas básicas desde una sola máquina, lo que supone un ahorro de costes, reducción del tiempo de inactividad y simplificación del etiquetado.
- Más de 800 variedades de etiquetas, incluidos rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas
- Los rollos y cintas de medios de núcleo pequeño diseñados específicamente proporcionan una instalación rápida y reducen el cambio con el tiempo
- Centrar el husillo de la cinta elimina prácticamente las arrugas de la cinta
- El tamaño reducido no desordenará su lugar de trabajo ni su sobremesa
- Incluye desbobinador y paquete Brady™ Workstation PWID
Especificaciones
Pantalla LCD en color | |
8 in | |
7,5 in | |
10 in | |
No esterilizable en autoclave | |
monocromo/a | |
Checo, Holandés, Polaco, Portugués, Francés, Eslovaco, Spanish, Italian, Turco, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Kazajo, Lituano | |
BBP12 | |
300 ppp | |
Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10 | |
5,1 lb | |
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes, identificación general | |
110/240 V |
Transferencia térmica | |
203 mm | |
191 mm | |
259 mm | |
No estéril | |
Impresora BBP12, desbobinador, cable USB, cable de alimentación de la UE, CD del producto, guía de inicio rápido, paquete Brady™ Workstation Product & Wire ID | |
128 MB (memoria flash), 64 MB (SDRAM), tarjeta de memoria flash SD de hasta 32 GB | |
101,6 mm/s | |
Ethernet, serie, USB | |
De 5 °C a 40 °C | |
2,3 kg | |
1 año |