missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDEXX Water 120 mL Water Sample Vessel

IDEXX Water 120 mL Water Sample Vessel can be used for presence/absence testing, sample preparation, and quantification.

Marca:  IDEXX Water 98-06161-00

Detalles adicionales : Peso : 4.93600kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15941150

  • en la oferta / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 16-12-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.


Descripción

Descripción

  • Con bandas retráctiles
  • Desechables
  • La banda retráctil actúa como un sello a prueba de manipulaciones
  • Protege todo el perímetro de la posible contaminación
  • El poliestireno sin fluorescencia y de alta claridad le ayuda a ver claramente los puntos finales de color y fluorescentes
  • Esterilización certificada: Elimine los resultados falsos positivos debido a la contaminación
  • Líneas de volumen alrededor de todo el perímetro
  • Números de lote y de catálogo en relieve en la parte inferior de cada recipiente
Especificaciones

Especificaciones

Transparente
120 mL
100 mL
200 recipientes
Almacenar entre 4 y 30 °C, lejos de la luz
5 kg
Contiene una solución antiespuma para eliminar la formación de espuma cuando se añaden muestras a las pruebas Colilert-18, Colisure y Pseudalert
Retención de muestras de agua
Banda retráctil, con solución antiespuma
45 x 29 x 38 cm
Recipiente
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales