missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 11mm Plastic Snap Ring Micro-Vial, glass micro insert

Recommended for HPLC applications only.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11545924

  • 104.00€ / paquete de 100


Fecha de envío estimada
del proveedor 03-10-2018
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Vial/closure system recommended for HPLC applications only
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
  • Vials can also be crimped with a standard 11mm Aluminum Crimp Seal
Especificaciones

Especificaciones

11
ND11
32mm
No
CleanPack, PP Box
Flat bottom
0.2mL
11.6mm
0.35mL
TopSert
GC, HPLC
Conical integrated insert
Snap/Crimp
100
<4µL
Amber
TPX
Videos