missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato de sal sódica, 98+ %, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate |
Absorbancia | (0.25M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC water), 0.05 max. at 220nm, 0.03 max. at 230nm, 0.02 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm |
Punto de fusión | >300°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4SO3Na·H2O |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 04, III, 23 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'