missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pentadeceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
1-Pentadecene serves as a growth medium for the strain CV2803T. It is a common semiochemical of flour beetles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentadeceno sirve como medio de crecimiento para la cepa CV2803T. Es un semioquímico común de los escarabajos de la harina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 1-pentadeceno sirve como medio de crecimiento para la cepa CV2803T. Es un semioquímico común de los escarabajos de la harina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Pentadecene |
Punto de fusión | -4°C |
Densidad | 0.775 |
Punto de ebullición | 268°C to 269°C |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)12CH=CH2 |
Índice de refracción | 1.439 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1751011 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'